ユニット
作業主任者腕章
(1件のレビュー)
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
材質
軟質ビニール
仕様
ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重
質量(g)
21
寸法(縦×横)(mm)
95×400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50635026
366-20A
作業主任者
¥550
¥
499
¥549
(税込)
当日出荷
返品不可
50635035
366-21A
型わく支保工作業主任者
¥550
¥
469
¥516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635044
366-22A
地山の掘削作業主任者
¥550
¥
469
¥516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635053
366-23A
土止め支保工作業主任者
¥550
¥
469
¥516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635069
366-24A
足場の組立て等作業主任
¥550
¥
499
¥549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50635078
366-25A
建築物等の鉄骨の組立て
¥550
¥
469
¥516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50635087
366-26A
ガス溶接作業主任者
¥550
¥
469
¥516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635096
366-27A
有機溶剤作業主任者
¥550
¥
499
¥549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50635105
366-35A
青/黄ライン(文字なし)
¥550
¥
469
¥516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください