曜日別特売

ACアダプタ

ACアダプタ - 小野測器

LA-1411/1441A/4441A/HT-5500のAC100V電源ケーブル

全長(m)3.5出力電圧(V)DC5.9定格出力電流(A)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※日本国内仕様となります。海外仕様のAC120~240Vには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637704PB-7090
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする