ボックステレビ台 アッパータイプ

ボックステレビ台 アッパータイプ - アイリスオーヤマボックステレビ台 アッパータイプ - アイリスオーヤマボックステレビ台 アッパータイプ - アイリスオーヤマボックステレビ台 アッパータイプ - アイリスオーヤマ

無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。
毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。
引き出し上部にはガラスを採用しモダンな雰囲気をプラス。
取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。
天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。
ソファからテレビが見やすいアッパータイプのテレビ台です。

材質強化ガラス、天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※テレビの重量はメーカーごとに異なりますので、設置前にサイズ・重量を必ずご確認ください。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
幅(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50636943BTS-GD150U-WNウォールナット天板:30、棚板:5、引き出し:3150
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50636968BTS-GD180U-WNウォールナット天板:40、棚板:5、引き出し:3180
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50636959BTS-GD150U-Nナチュラル天板:30、棚板:5、引き出し:3150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
50636925BTS-GD125U-WNウォールナット天板:30、棚板:5、引き出し:3125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50636934BTS-GD125U-Nナチュラル天板:30、棚板:5、引き出し:3125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
50636977BTS-GD180U-Nナチュラル天板:40、棚板:5、引き出し:3180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50636959BTS-GD150U-N50636943BTS-GD150U-WNBTS-GD150U-N ボックステレビ台 アッパータイプ アイリスオーヤマ 50636943ボックステレビ台 アッパータイプアイリスオーヤマ1台
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする