HDMIケーブル Ver2.0a

HDMIケーブル Ver2.0a - アイリスオーヤマHDMIケーブル Ver2.0a - アイリスオーヤマHDMIケーブル Ver2.0a - アイリスオーヤマ
仕様4K対応、フレームレート60p対応、HDR対応、ver2.0aブラック規格Cable-High Speed、Ethernetコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン)/HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等プラグ金メッキピン、金メッキコネクタシールド3重シールド伝送速度18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637074IHDMI-PSA20B2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50637056IHDMI-PSA10B1
オープン
取扱い終了
50637065IHDMI-PSA15B1.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする