アイリスオーヤマ
デザインケトル 温度調整付
シンプルなステンレスデザイン。お好みの飲み物に合わせて温度調整可能。
機能
空焚き防止
色
ブラック
質量(g)
1300
容量(L)
1
消費電力(W)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×136×220
温度調節範囲(℃)
60~100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50637169
IKE-D1000T-B
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください