【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳)

【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ【クリアフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳 14畳) - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。

直径(Φmm)580高さ(mm)120質量(g)1800器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
適合範囲
光束(Lm)
明るさ(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50637449CL12DL-5.11CFV1個39~12畳用器具:5200器具:520012
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
04391460CL6DL-5.11CFV1台27.5(最大点灯時)-約3300約33006
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50637433CL8DL-5.11CFV1個32.5~8畳用器具:4000器具:40008
オープン
取扱い終了
50637458CL14DL-5.11CFV1個44.3~14畳用器具:5800器具:580014
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: リビングの照明
戸塚フットボールクラブジュニアその他業種

取扱説明書が分かりにくい。思った以上一番明るくしても、そんなに明るくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする