曜日別特売

コードレスタイプ アトラエース

コードレスタイプ アトラエース - 日東工器コードレスタイプ アトラエース - 日東工器コードレスタイプ アトラエース - 日東工器コードレスタイプ アトラエース - 日東工器コードレスタイプ アトラエース - 日東工器コードレスタイプ アトラエース - 日東工器

従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。
ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。
狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。
高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。
36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。
分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。
スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。
位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。
付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。
板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。
負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。
本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。
「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。

用途
橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。
高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。
暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。
穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時)バッテリー電圧(V)DC36マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)位置調整範囲(mm)10(前後左右)内容量1台
注意
※CLO-2725(NN)は、CLO-2725の本体のみタイプです。バッテリ、充電器、キャリーケースは付属していません。
※CLO-2725専用の切削液をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643627CLO-27252.59(バッテリ、ハンドル含む)
385,800
339,800
373,780(税込)
当日出荷
55267486CLO-2725(NN) 本体のみ2.59(バッテリ、ハンドル含む)
317,000
289,800
318,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力バッテリの穴あけ アトラエース コードレスタイプCLO-2725
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする