アイウッド
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
美しい切断面。静かな切断音。
用途
木工用
穴径(Φmm)
20
タイプ
レーザー消音
主な用途
木工用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644494
004520
165
60
1.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
50644503
004521
190
72
2
¥
6,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
50644519
004522
216
100
2.2
¥
8,730
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください