アイウッド
建工快速 鉄・ステン用チップソー
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
適合材
アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644634
004580
100
20
1.8
オープン
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌日出荷
50644643
004581
125
26
1.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
50644659
004582
160
32
2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
50644668
004583
180
36
2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください