アイウッド
建工快速 板金用チップソー
(1件のレビュー)
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材
角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644713
004600
100
36
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
50644729
004601
125
46
1.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
50644738
004602
160
58
1.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
50644747
004603
180
64
1.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください