アズワン
フリーズボックス用ストレージラック IFLシリーズ
各社のフリーズボックス・フリーザーに適しています。
収容数
700本(チューブ容量×本/箱×段:1.2・2.0×100×7)
適合
フリーズボックス:IFB-CN
材質
SUS304
寸法(mm)
157×157×420
棚段数(段)
7
アズワン品番
2-5754-13
内容量
1個
注意
※フリーズボックスは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809737
IFL-3R
¥
17,700
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000