アズワン
サニスペック粉末培地
種類
粉末培地
仕様
SCD寒天・顆粒
適合
広範囲の細菌測定用
質量(g)
300
アズワン品番
4-1126-04
組成
(培地40.0g/L)ソーヤペプトン5.0g・カゼインペプトン15.0g・塩化ナトリウム5.0g・寒天末15.0g
内容量
1個
注意
※保存方法:2~10℃(冷蔵)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809764
-
¥
6,700
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000