図面バッグ

図面バッグ - 篠原電機

透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。
バックル式であるため開閉が容易にできます。
上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。
取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。

用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。仕様強力両面接着テープ使用サイズA-4判40mmまで寸法t(mm)0.3材質(表)軟質透明塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810726ZB-A-4R
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする