曜日別特売

厨房用温度計

厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ厨房用温度計 - タニタ
(8件のレビュー)

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。

用途お肉料理やお菓子作りをされる方に仕様フック穴:あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個材質PP、PET、ステンレス寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)測定範囲-50~240材質(本体)PP、PET、ステンレス質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く)最小目盛0.1 ℃最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50 ~ 240保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く)マグネットあり防水性防滴仕様:IPX2表示周期1秒毎最小表示(℃)0.1内容量1台
注意
※高温(100℃以上)での測定は、連続で1分以上使用しないでください。※海外への転売は行わないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810735TT583PKピンク
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50810744TT583BLブルー
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50810753TT583GRグリーン
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50810769TT583BRブラウン
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50810753
2023-02-27
用途: マグネットの接着が激しく弱い

金属部分で貼り付けていた。
夜中に何かが落ちた音がして、その原因を探したら、コイツが落ちていた。
みたら、マグネットとケースの接着が弱くて、本体が落ちたようだ。
つまり、マグネットの接着が激しく弱いという事になる。
そこは、改善すべきだろうね。

1が参考にしています
対象商品 : 50810753
2022-09-24
用途: 調理
電気・ガス・熱供給・水道業

コーヒーを淹れる温度の管理に使用
使用感問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 50810744
2022-08-08
用途: 料理時
三田眼科医院医療・福祉・介護関連業

表示部が大きくて見やすい。磁石で周囲の壁に付けられるのも良い。シンプルで使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 50810753
2022-05-26
用途: フレッシュコンクリートの温度測定

写真を撮るときに数字が明確に出ているので
大変使いやすい。
数字もおおきい表示になったので
改良されてます。

対象商品 : 50810744
2021-12-23
用途: 調理中の中心温度測定

もう少し磁石が強いと良い。
手に取りやすい場所に張り付けているが、触ってスルンと落ちてしまうこともあり、調理作業中のボウルに入ってしまうこともありました。
磁石がついているだけでも便利だが、異物混入防止の点から、もう少し強い磁石だと助かります。

対象商品 : 50810744
2021-03-12
用途: 調理
サービス業

ケースがフックを兼ねて、熱くなく温度測定できるのはすばらしいです。温度計では定評のあるタニタ製であることも安心です。

対象商品 : 50810744
2020-11-07
用途: 日々の食生活に使用
不動産業

日常生活には適当にと思って生活していました。ところが甘酒造りをしてみたら、ある程度正確に測ることの大切さを知りました。
タニタの温度計、誠に誰でも正確に使用できるように出来ていました。
簡単に、何にでも使用出来、ようこそ買い求めたと思っています。
使用については、細かいところまで、気遣いがなされています。

対象商品 : 50810735
2020-07-09
用途: 低温調理する時
教育・研究機関

この手の商品は安定感のあるタニタにしています。
温度を測る時のヤケド防止のため、針カバーを穴にハメられるようになっているのが便利。しかも、ちゃんとロックされるので滑って落ちたりすることがない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする