LEDセンサーライト(電池式)

LEDセンサーライト(電池式) - エスコLEDセンサーライト(電池式) - エスコ

屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です

材質ABS樹脂質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時)光源白色LED照度(Lx)点灯開始:約5以下電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されますアズワン品番64-2273-81防水性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811058EA864CB-17A
オープン
2,460
2,706(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする