ドットサーモ

ドットサーモ - ACE GLOVE(エースグローブ)

保温性抜群の裏起毛仕様!PVCスベリ止め付きで作業性アップ!抜群の保温性をぜひお試しください!

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などにサイズフリー全長(cm)22.0(±1.0)材質PVC、アクリル、ポリエステル中指長(cm)8.0(±0.5)手のひらまわり(cm)19.0(±2.0)内容量1パック(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811295AG340
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする