ドットサーモ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) 注文コード50811295 品番AG340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保温性抜群の裏起毛仕様!PVCスベリ止め付きで作業性アップ!抜群の保温性をぜひお試しください!

サイズフリー 全長(cm)22.0(±1.0) 材質PVC、アクリル、ポリエステル 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 中指長(cm)8.0(±0.5) 手のひらまわり(cm)19.0(±2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする