曜日別特売

暖敷インソール女性用

暖敷インソール女性用 - モリト暖敷インソール女性用 - モリト

7層構造のインソール 吸湿発熱繊維【esk】(R)を使用

サイズ(cm)22~25機能吸湿発熱×熱反射保温サイズフリー質量(g)55構造6層構造/吸湿発熱繊維【eks(R)】、通気性【サラン(R)】織物、活性炭消臭シート、通気性【サラン(R)】織物、熱反射保温シート、通気性【サラン(R)】織物寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×300×35内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811347M120-1711
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする