まつうら工業
フィラメントテープN(結束、固定用)
ガラス繊維で補強した耐久性のあるポリエステルフィルムテープです。様々な被着体から比較的汚染なく再剥離ができます。
用途
各種結束、部材の固定等に。電化製品、OA機器の輸送時の部品固定。パイプ等の中型資材の結束に。プラスチック製品の簡易補修などに。
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
50
主な用途
固定用
引張強度(N/10mm)
380
内容量
1個
注意
※カットする場合はハサミ、カッターが必要です。貼り付け期間によっては、被着体にのりが残ることがあります。保管は直射日光、高温多湿を避けて平らに置いてください。用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50811873
NO.53315-1950
半透明
19
50
0.14
ガラス繊維入りポリエステルフィルム
合成ゴム
7N/10mm
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください