スタイルビーエックス

スタイルビーエックス - Style

身に着けるだけで体幹の整った美しい姿勢へ。
トリプルリンク構造で姿勢づくりの要となる胸椎を押して胸を開き、自然と背骨のS字ラインを整えます。
胸を張ることで自然にバストラインが強調され、引き締まったウエストを印象づけます。
脇下のベルトが前方へシフトし、過度な締め付けを抑えます。
交差部がスライドし、偏りのないバランスをサポート。
クッション性と伸縮性を両立した、コシのあるパイル生地を採用。あらゆる体型にフィットします。
一本の生地から仕立てることにより、厚みを抑えたシンプルな形状を実現。
インナーに着用しても目立ちにく、自然にライフスタイルに溶け込みます。

材質パーツ(背中):合成皮革混率(%)ナイロン:54%、ポリエステル:42%、ポリウレタン:4%内容量1個
注意
※女性はアンダーバストを目安にしてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50819153BS-BX2234-SSブラック約7262~79
取扱い終了
返品不可
50819169BS-BX2234-PSSモーブピンク約7262~79
取扱い終了
返品不可
50819178BS-BX2234-WSSホワイト約7262~79
取扱い終了
返品不可
50819187BS-BX2234-MMブラック約8376~93
取扱い終了
返品不可
50819196BS-BX2234-PMMモーブピンク約8376~93
取扱い終了
返品不可
50819205BS-BX2234-WMMホワイト約8376~93
取扱い終了
返品不可
50819214BS-BX2234-LLブラック約9090~104
取扱い終了
返品不可
50819223BS-BX2234-PLLモーブピンク約9090~104
取扱い終了
返品不可
50819239BS-BX2234-WLLホワイト約9090~104
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする