WING ACE
SCHNAUZER L型カッターナイフ BLACK07(ブラックセブン)
オートで素早く作業!さらにネジロックで強力作業も出来る!
用途で使い分けができる!
強力な黒厚刃仕様!
トリプルレーザー研磨切れ味重視!
色
ブラック
タイプ
オート式 + ネジ式
耐荷重(kg)
約60(ネジロック時)
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50819476
TABK-07
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください