アズワン
トリプルタイマー
3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。
現時間を表示できます。
カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間
19時間59分59秒
寸法(mm)
71×88×24
電源
単4乾電池×1本(テスト用付属)
表示形式
デジタル
最小設定時間
1秒
アズワン品番
4-1199-01
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820648
5020-0377
¥2,800
¥
2,772
¥3,049
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください