曜日別特売

接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)

接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子) - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
形状平刃タイプホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50821935WK1512SWK
1,050
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50821935
2024-04-26
用途: 作業場のコンセント延長・増設

施工が簡単で見た目もすっきり収まるので助かります。
パナソニック製で安心して使えます。
両側に接続できるので更に延伸、増設も可能。
また必要になればリピートします。

対象商品 : 50821935
2023-11-19
用途: 配電用に
株式会社エスピージャパン運輸・通信業

3口が欲しい、カメラ関連の際、口数が簡単に増設する構造があれば

対象商品 : 50821935
2022-01-18
用途: 仮設照明作業時

ビニルの簡易包装ですが製品は安心して使えるパナソニック製で何の問題もありません。
コストパフォーマンスはいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする