Panasonic(パナソニック)
露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)
色
ホワイト
種類
露出コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50821944
WK1262SW
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意