曜日別特売

接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
形状抜止タイプホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50821953WK1562SW
1,440
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50821953
2023-06-22
用途: 電気工事
教育・研究機関

貸し出し用に数本電源コードを用意していたが戻って来ず無くなってしまったので
この仮設用で対応しようと思う、Fケーブルは使いづらいし見つけやすいので良いのではないか。

対象商品 : 50821953
2021-09-29
用途: 仮設分電盤新設
電気・ガス・熱供給・水道業

先ずは、ビス穴が5箇所有りしっかりと固定出来る為、安心安全な取付けができました。またフル端子かつ抜けどめも最適!接地接続も出来申し分ない!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする