ステン重量フック(鍛造品)

ステン重量フック(鍛造品) - 浅野金属工業ステン重量フック(鍛造品) - 浅野金属工業ステン重量フック(鍛造品) - 浅野金属工業ステン重量フック(鍛造品) - 浅野金属工業
材質SUS304、ピン、バネ、ラッチ=SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
長さL(mm)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50822906AK47911t7451461
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822915AK47922t12001802
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50822924AK47933t21002143
25,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする