循環式クーラー RX型 屋内タイプ(冷却専用)

循環式クーラー RX型 屋内タイプ(冷却専用) - REI-SEA

接液部はサビや腐食に強く、海水でも使用可能です。
チラー式冷却器/チタン製冷却コイルを採用した冷媒による直接冷却方式で、ロスの少ない高効率設計です。
循環ポンプの停止などによって冷却タンク内の温度が異常低下した場合、凍結による破損を防止する保護装置を標準装備しています。
凍結防止装置が作動すると、水温に関係なく運転を強制的に停止させます。
また、冷暖両用タイプは過熱防止装置も標準装備しています。
オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。
冷却専用タイプのAN/AS型、冷暖両用タイプのHPN/HPS型をラインアップ。
循環ポンプによる循環冷却方式で、自然に近い状態で飼育できます。
暖房運転中にコンデンサーに付着する霜を自動的に取り除くタイマー機能を標準装備しています。(冷暖両用タイプのみ。)

温度調整範囲(℃)3~30使用周囲温度(℃)5~35(範囲)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
冷却水量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50824753RX-401AN900以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)615/715100単相
665,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824769RX-402AN900以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/1300以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)595/725200三相
665,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824778RX-601AN1500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)775/945100単相
763,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824787RX-602AN1500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/2500以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)755/885200三相
763,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824796RX-750AS2200以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/3100以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)1200/1400200三相
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824805RX-1500AS4500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/6500以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)2190/2635200三相
1,320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50824814RX-2200AS6500以下(水温18℃・外気温32℃)(50HZ)/9000以下(水温25℃・外気温32℃)(60HZ)2800/3500200三相
1,720,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする