直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用

直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ直管形LED20形/昼白色(5000K)/1000lm/Ra83 消費電力:6.4W グロー専用 - エコリカ

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

用途キッチンや洗面台の20形蛍光灯置き換えに長さL×直径(mm×Φmm)580×Φ28形式20形口金G13消費電力(W)6.4光源色昼白色相当全光束(Lm)1000質量(g)109使用温度(℃)-25~+40入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)定格寿命(時間)50000時間材質(ケース)拡散カバー(一体成形)(ガラス+飛散防止フィルム加工)平均演色評価数(Ra)83機能ノイズ対策 EMI:VCCI CLASS B / CISPR 15(ランプ単体の評価です。)色温度(K)5000保証期間3年配光角度(°)約240 ピーク照度50%基準150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※FLと表記がある蛍光管を使用されている場合でも安定器がHfインバータ(電子式安定器)の場合がありますので、安定器の確認が必要です。
※既存蛍光管の交換、本製品の設置及び、取り外しは必ず電源を切った状態で行ってください。
※安定器の寿命は約10年と言われておりますので劣化した安定器は最悪の場合発火するなど危険性があります。LEDがちらつく、暗くなる、
※異音がするなど異常点灯が発生した場合は、安定器が劣化している可能性がございますので、ご使用を中止してください。
※長時間ご使用している照明器具(購入後10年以上)には使用しないでください。
※老朽化している場合、ソケットの劣化によるランプの落下、破損、発煙、発火の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50826013ECL-LG20YN
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする