イワブチ
自在バンド 3BD
用途
支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。道路標識共架金具SID、SIRの取付けにもご使用下さい。
適合径範囲
Φ300~410
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
寸法d1(mm)
M12X50
内容量
1個
注意
※北海道電力・東北電力・中部電力・中国電力規格品、JR標準仕様品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50827246
3BD-HC-30
M12X120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
50827255
3BD-HD-30
M16X130
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください