曜日別特売
モノタロウ

パイプ柄ショベル

パイプ柄ショベル - モノタロウパイプ柄ショベル - モノタロウパイプ柄ショベル - モノタロウパイプ柄ショベル - モノタロウパイプ柄ショベル - モノタロウパイプ柄ショベル - モノタロウ
(59件のレビュー)

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。

用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など全長(mm)980材質(頭)鉄(50Mn)板厚(mm)1.6材質(柄部)スチールパイプ内容量1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
頭部長(mm)
頭部幅(mm)
種別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50841447-1.65295(先端から肩部分まで)230丸型
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50841456-1.9305(先端から肩部分まで)233角型
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 庭の雑草を掘り起こし
その他業種

庭の雑草を手でむしってもすぐに生えてくるため、このショベルで深く掘り起こして根まで取り除く用に購入しました。先端が鋭角なので土刺さりがよく、作業がはかどりました。このお値段で大満足です!

対象商品 : 50841447
2025-12-23
用途: 土おこし
運輸・通信業

ほどよい重さでとても使いやすいです。土にとても刺さりやすいです。モノタロウブランドなので安く買えました。

対象商品 : 50841447
2026-02-17
用途: 土掘り

普通に使えますが、ちょっとだけ小さく感じます。特に悪いところはないと思います。

対象商品 : 50841447
2025-10-25
用途: ちょっとした土木作業に
サービス業

値段は安いが剛性もしっかりあるため問題なく使用可能。すぐ届くのでありがたかった。

2025-07-16
用途: 畑仕事の際に
製造業

畑を耕す際に使用しておりますが、コストパフォーマンスが非常に高い製品だと思います。

対象商品 : 50841447
2025-06-02
用途: 穴掘り
HPC

穴はちゃんと掘れました。体力さえ有ればこれは良いと思います。

2025-05-12
用途: 瑕疵土の運搬
製造業

コスパ大変良いです。作業性も良かったです。
あとは、耐久性の様子をみます。

2024-09-27
用途: 土を同じ厚みで取り去る

のら猫が軒下で糞尿をして、窓を締め切っていても室内に悪臭が入って来るので
表面の土を交換するのに使いました。
穴掘り用の先が尖っている丸シャベルで均等にすくうのは難しいが、角ショベルだったら確実な作業ができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする