曜日別特売

レスキューEバックシート

レスキューEバックシート - 竹虎レスキューEバックシート - 竹虎レスキューEバックシート - 竹虎レスキューEバックシート - 竹虎レスキューEバックシート - 竹虎レスキューEバックシート - 竹虎

マットレスごと避難可能。
一人でも安全に避難させられるレスキューシートです。
上下対称なデザインでベッドの足側からでも時には頭側からでも避難させられます。
日常のベッドメイキングを妨げません。
濡れた場所でも乾いた面のように滑ります。
丈夫なハンドル。
マットレスを動かすための側面ハンドルつき。
マットレスを変色させません。

用途避難用具材質(本体)ポリエステル、(ハンドル)ポリエステル、(固定ゴム)ポリエステル・ラテックス、(固定用バックル)ポリアセタール樹脂質量(g)1300サイズ(cm)90×200最大使用者体重(kg)140(マットレス含む)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50830448041190
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする