進和化学工業(SHINWA)
ヘルメット SS-22FSV型
(1件のレビュー)
艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。
色
本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明
頭囲(cm)
最大60
材質
ABS樹脂
使用区分
飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880
仕様
あご紐:S式ワンタッチ
長さ(mm)
シールドスライド:約85
幅(mm)
シールド:約260
質量(g)
530
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50833083
SS-22FSV型T-P式RA
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください