曜日別特売

アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー

アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー - アークランドサカモトアークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー - アークランドサカモトアークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー - アークランドサカモトアークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー - アークランドサカモトアークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー - アークランドサカモトアークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

高輝度反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポート。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地の使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎますヘッドライト装着用穴付、前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトと併用して装着が可能。

用途ヘルメット用のカバー仕様高輝度反射テープ、寒冷地仕様(耐寒性)、ヘッドライト装着用穴付サイズフリーテープ幅(mm)30内容量1個
注意
※汚れは中性洗剤を使用して手洗いしてください。強い摩擦を加えたり、強くもんだりするのはお避けください。ドライクリーニング・アイロンの使用はお避けください。日光や電灯に長時間さらすと色褪せの原因となります。炎天下での乾燥は避け、風通しのいい場所で陰干しにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50833695FT-GS-30蛍光グリーン
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
50833704FT-OS-30蛍光オレンジ
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50833704
2023-05-24
用途: 魚釣りの際の落水対策(離島での落水対策)
建設業・工事業

初めてのヘルメットへの装着は、かなりきつめですが、
きちんと取り付けると外れる事もなく丈夫な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする