曜日別特売

WORKMASTER 電工バケツ

WORKMASTER 電工バケツ - アークランドサカモト

帆布製の電工バケツ 麻ヒモ付。

用途作業時の工具収納等に仕様麻ヒモ付質量(g)462種類帆布製電工バケツ外径×高さH(Φmm×mm)270×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50833948KM-C33
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする