コヅチ
綾織道具袋
厳選された大工さんの力強い味方。丈夫で使い勝手が良い・いち早く手に馴染む、それがプロに選ばれる理由です。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
底板あり
幅(mm)
()390
色
ブラック
高さ(mm)
545
アズワン品番
64-3678-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50834386
NKK-22BKXL
¥
7,410
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください