コヅチ
ノミ巻追込用
大工・仮枠用具シリーズ、ノミ巻 奴用です。
用途
作業時の工具収納等に
質量(g)
約166
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)385×385×10
アズワン品番
64-3677-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50835147
SH-09 TW-A
(約)385×385
ホワイト
¥
4,020
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください