松尾刃物製作所
ホーム草削り 鋼付
(1件のレビュー)
小型軽量で扱いやすく女性にも人気です。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途
畑、庭などの除草作業時に。
長さ(mm)
中指:82
全長(mm)
340
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50837649
#7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください