曜日別特売

名刀ペーパーナイフ 新撰組

名刀ペーパーナイフ 新撰組 - ニッケン刃物名刀ペーパーナイフ 新撰組 - ニッケン刃物名刀ペーパーナイフ 新撰組 - ニッケン刃物
(1件のレビュー)

刃物の町岐阜県関市の刃物職人が一本一本丁寧に刃付けを行っており、封筒等も気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。

用途手紙などの封書の開封時に全長(mm)210材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S厚さ(mm)1.8質量(g)35全幅(mm)23全厚(mm)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル色
アズワン品番
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50837764MT-34S64-3975-54沖田総司モデル(菊一文字)
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50837755MT-34I金茶64-3975-53近藤勇モデル(虎徹)
3,400
取扱い終了
50837773MT-34H64-3975-52斎藤一モデル(鬼神丸国重)
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837755
2024-04-22
用途: ミスプリントしたコピー用紙の裏側をメモ帳に切断する時に便利。面白グッズ。
坂本エンジニアリング

思って居た程の切れ味ではないけど、面白グッズの割に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする