曜日別特売

日本刀ペーパーナイフ

日本刀ペーパーナイフ - ニッケン刃物日本刀ペーパーナイフ - ニッケン刃物日本刀ペーパーナイフ - ニッケン刃物日本刀ペーパーナイフ - ニッケン刃物
(1件のレビュー)

徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。

用途手紙などの封書の開封時に全長(mm)210材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S厚さ(mm)1.8質量(g)35全幅(mm)23ハンドル色アズワン品番64-3975-56全厚(mm)18モデル徳川家康モデル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50837798KT-22I
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50837798
2020-09-07
用途: 事務仕事に遊び心を
株式会社シンリョー

毎日来るレターを開封する作業を
少しでも楽しく出来ればと思い、購入しました
物は良く出来ていますが、切れ味が悪すぎて少しストレスが
かかります。
スパっと切りたい場合は、ちょっと研いだ方が良いかも
研ぎすぎると本物の刀になっちゃうのでほどほどが良いかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする