超強プラスチック障子紙

超強プラスチック障子紙 - アサヒペン超強プラスチック障子紙 - アサヒペン

プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。

用途障子貼り用幅(cm)94長さ(m)1.8仕様貼れる面積の目安:障子1枚分材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工市松RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※障子用ののりでは貼れません。
※接着は、別売のアサヒペン専用両面テープ(5mm×20m)を必ずご使用ください。
※本品は構成上両面ともに滑らかな表面となっています。
※本品は使用説明どおりに貼りますと、柄のある面が部屋の内側となるように巻いています。巻きグセをとれば、裏表を逆にしてもご使用いただけます。
※本品はほとんど伸び縮みしませんので、あとでタルミを手直しすることができません。タルミができないように注意して貼ってください。
※障子枠がケバ立っていたり、ザラザラしていると、はがれてくることがあります。必ずサンドペーパーなどで平らにしてから貼ってください。
※障子枠が湿っていたり、「はがし剤」や「洗剤」が残っていると接着しないことがありますので、水ぶきをした後、枠を充分に乾燥させてから貼ってください。
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、部屋を暖めてから貼ってください。
※本品はプラスチック製ですので結露することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508381936814
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

超強プラスチック障子紙
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする