簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙専用粉のり

簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙専用粉のり - アサヒペン
(1件のレビュー)

簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙〉専用粉のりです。
のりが乾くまでは、貼り直し、位置合わせができます。
不要の際は下地を傷めずキレイにはがすことができます。

用途簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙貼付用材質でんぷん規格20g面積貼れる面積の目安:90cm×2.5m分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50838358#782
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙専用粉のり
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50838358
2021-04-11
用途: 壁紙補修作業時

小面積の補修に使用しました。安価なのがよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする