UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙

UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペンUVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙 - アサヒペン

障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。

用途障子貼り用幅(cm)69長さ(m)3.6仕様貼れる面積の目安:障子2枚分材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50838489#6401無地
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
特別運賃
50838498#6402雲竜
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
50838507#6411無地
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
50838516#6412雲竜
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
50838525#6413笹竹
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
50838534#6414
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
50838543#6421無地
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
50838559#6422雲竜
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
50838577#6432雲竜
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
50838568#6431無地
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする