曜日別特売

油性高耐久鉄部用推奨刷毛

油性高耐久鉄部用推奨刷毛 - アサヒペン油性高耐久鉄部用推奨刷毛 - アサヒペン油性高耐久鉄部用推奨刷毛 - アサヒペン

アサヒペンおすすめの油性高耐久鉄部用塗料の推奨刷毛。
塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。
厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。
本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。
毛(化繊100%)、テーパー仕様。

用途【最適な塗料】 油性塗料、油性高耐久鉄部用種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50839609KTP-3035
560
399
439(税込)
当日出荷
50839618KTP-5048
720
499
549(税込)
当日出荷
50839627KTP-7050
1,060
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする