曜日別特売

油性高耐久アクリルトタン用α

油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン油性高耐久アクリルトタン用α - アサヒペン
(1件のレビュー)

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。
消防法上の非危険物(指定可燃物)

主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部)使用場所屋外用成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)1回塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要な ところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。
※塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめてください。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50839758-1缶(1.6kg)11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
50839767-1缶(1.6kg)赤さび11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839776-1缶(1.6kg)こげ茶11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839785-1缶(1.6kg)オーシャンブルー11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839794-1缶(1.6kg)スカイブルー11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839803-1缶(1.6kg)グレー11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
50839819-1缶(1.6kg)新茶11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839828-1缶(1.6kg)ニュークリーム11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839837-1缶(1.6kg)なす紺11~17(タタミ7~10枚分)
5,540
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
50839846-1缶(3kg)21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50839855-1缶(3kg)赤さび21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50839864-1缶(3kg)こげ茶21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
50839873-1缶(3kg)オーシャンブルー21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50839889-1缶(3kg)スカイブルー21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50839898-1缶(3kg)グレー21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
当日出荷
50839907-1缶(3kg)新茶21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50839916-1缶(3kg)ニュークリーム21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
50839925-1缶(3kg)なす紺21~32(タタミ13~19枚分)
9,640
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
50839934-1缶(6kg)42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50839943-1缶(6kg)赤さび42~65(タタミ25~39枚分)
16,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50839959-1缶(6kg)こげ茶42~65(タタミ25~39枚分)
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50839968-1缶(6kg)オーシャンブルー42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50839977-1缶(6kg)スカイブルー42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
50839986-1缶(6kg)ニューレッド42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50839995-1缶(6kg)グレー42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50840004-1缶(6kg)新茶42~65(タタミ25~39枚分)
16,900
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
50840013-1缶(6kg)ニュークリーム42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50840029-1缶(6kg)なす紺42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50840038-1缶(6kg)ディープグリーン42~65(タタミ25~39枚分)
19,040
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
50840047-1缶(12kg)84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50840056-1缶(12kg)赤さび84~130(タタミ51~78枚分)
29,630
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
50840065-1缶(12kg)こげ茶84~130(タタミ51~78枚分)
29,630
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50840074-1缶(12kg)オーシャンブルー84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50840083-1缶(12kg)スカイブルー84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50840099-1缶(12kg)ニューレッド84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50840108-1缶(12kg)グレー84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
50840117-1缶(12kg)新茶84~130(タタミ51~78枚分)
29,630
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50840126-1缶(12kg)なす紺84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50840135-1缶(12kg)ディープグリーン84~130(タタミ51~78枚分)
32,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

油性高耐久アクリルトタン用α
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50839776
2020-08-06
用途: 屋根のトタン被覆部分の塗装
その他業種

原液のままでも、とても伸びがあって塗りやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする