曜日別特売

油性鉄部・木部用EX

油性鉄部・木部用EX - アサヒペン油性鉄部・木部用EX - アサヒペン油性鉄部・木部用EX - アサヒペン

タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)

主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。)使用場所屋内外用塗り面積(m2)17~21(タタミ11~13枚分)仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)主成分合成樹脂調合ペイント標準重ね塗り回数(回)2回塗り乾燥時間(時間)夏期/4~6、冬期/6~15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上)使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類光沢ツヤあり下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。内容量1缶(3L)
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面・座面には適しません。
※塗りにくい時は、ペイントうすめ液(5%以内)でうすめてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50840187-ライトグレー
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
50840144-
5,500
取扱い終了
50840169-こげ茶
オープン
取扱い終了
50840178-
7,000
取扱い終了
50840153-アイボリー
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50840144-18835714-- 油性鉄部・木部用EX アサヒペン 18835714油性鉄部・木部用EXアサヒペン1缶(3L)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
50840169-18835732-- 油性鉄部・木部用EX アサヒペン 18835732油性鉄部・木部用EXアサヒペン1缶(3L)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
50840178-18835748-- 油性鉄部・木部用EX アサヒペン 18835748油性鉄部・木部用EXアサヒペン1缶(3L)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする