ニッケル水素パック

ニッケル水素パック - Canon

EOS 1Ds/1D専用のバッテリーパック。カメラ本体との接触部にはシリコーンゴムでパッキンを施し、高い防塵・防滴性を実現。充電はニッケル水素チャージャーNC-E2を使用。

質量(g)335電圧(V)12対応機種1DsMakII/1Ds/1D/1DMarkIIN/1DMarkII充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)1650内容量1個
注意
※PB-E2への装填不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50840713NP-E3
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする