NP-E3 ニッケル水素パック Canon 50840713

ニッケル水素パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50840713 品番NP-E3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

EOS 1Ds/1D専用のバッテリーパック。カメラ本体との接触部にはシリコーンゴムでパッキンを施し、高い防塵・防滴性を実現。充電はニッケル水素チャージャーNC-E2を使用。

質量(g)335 電圧(V)12 対応機種1DsMakII/1Ds/1D/1DMarkIIN/1DMarkII 充電時間(分)120 バッテリー容量(mAh)1650
注意
※PB-E2への装填不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする