第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S

第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S - 三信船舶電具第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S - 三信船舶電具

船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。
5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、
操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。
また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。

仕様公称負荷インピーダンス:8Ω付属品マイクロホン(MD-23S)×1個質量(kg)0.85出力(W)15使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21~28)入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し)最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50841684AUN-4F(埋め込み形)埋め込み形
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50841693AUN-4S(据え置き形)据え置き形
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする