曜日別特売

直管ランプ ECOHiLUX HE160S

直管ランプ ECOHiLUX HE160S - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

省エネの最前線。業界トップクラスの省エネ性能。消費電力を大幅に削除。従来の蛍光灯はもちろん、
数年前の直管LEDランプからエコハイルクスに換えることで、電気代を大幅に削減できます。

質量(g)235演色指数(Ra)83内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給電方式
消費電力(W)
ランプ全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50841465LDG32TWW/18/25/16S/R両側17.5(100V)、17.6(200V)25003500142.9
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841474LDG32TWW/18/25/16S片側17.5(100V)、17.6(200V)25003500142.8
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841483LDG32TWW/14/20/16S/R両側13.6(100V)、13.7(200V)20003500147.1
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841499LDG32TWW/14/20/16S片側13.6(100V)、13.7(200V)20003500147.1
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841508LDG32TW/17/25/16S/R両側16.9(100V)、17(200V)25004000147.9
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841517LDG32TW/16/25/16SP片側15.5(100V)、15.6(200V)25004000161.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841526LDG32TW/13/20/16SP片側12.5(100V)、12.6(200V)20004000160
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841535LDG32TW/13/20/16S/R両側13.2(100V)、13.3(200V)20004000151.5
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841544LDG32TN/22/33/16S/R両側21.5(100V)、22(200V)33005000153.5
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841553LDG32TN/22/33/16S片側21.5(100V)、22(200V)33005000153.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841569LDG32TN/16/25/16SP片側15.5(100V)、15.6(200V)25005000161.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841578LDG32TN/16/25/16S/R両側16.1(100V)、16.2(200V)25005000155.3
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50841587LDG32TN/13/20/16SP片側12.5(100V)、12.6(200V)20005000160
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841596LDG32TN/13/20/16S/R両側12.5(100V)、12.6(200V)20005000160
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841605LDG32TD/23/33/16S/R両側22.7(100V)、22.8(200V)33006500145.4
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841614LDG32TD/23/33/16S片側22.7(100V)、22.8(200V)33006500145.3
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841623LDG32TD/17/25/16S/R両側16.9(100V)、17(200V)25006500147.9
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841639LDG32TD/16/25/16SP片側15.5(100V)、15.6(200V)25006500161.2
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841648LDG32TD/13/20/16SP片側12.5(100V)、12.6(200V)20006500160
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
50841657LDG32TD/13/20/16S/R両側13.2(100V)、13.3(200V)20006500151.5
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50841569
2020-05-15
用途: 室内間接照明
不動産業

商品は満足ですが、金額がもう少し安いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする