32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980